Schneider - Elosztószekr tető IP31 G alapszekrényhez GT10668 - 08830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 275 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088301
Sonepar cikkszám
GT10668
Gyártói cikkszám
08830
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08830
Szélesség:
575 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
275 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, G System, fedél falra szerelt-padlón álló házhoz, IP31. IP védettségi szint: IP31 - termék vagy komponens típusa: tető. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt k