Schneider - Elosztószekr tető IP31 GT51627 - 08833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088332
Sonepar cikkszám
GT51627
Gyártói cikkszám
08833
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08833
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G System, fedél 2 házhoz+kábelcsatorna, IP31. IP védettségi szint: IP31 - termék vagy komponens típusa: tető. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolósze