Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr tető IP55 kábelcsathoz W=300mm GT12024 - 08387

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tető IP55 kábelcsathoz W=300mm GT12024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430083870

Sonepar cikkszám

GT12024

Gyártói cikkszám

08387

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08387

Szélesség:

325 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7016

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Tető IP55 kábelcsatornához, W=300mm. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tető. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapr