Schneider - Elosztószekr tető IP55 szekrényhez W=600mm GT08764 - 08386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 575 mm
Magasság - 55 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083863
Sonepar cikkszám
GT08764
Gyártói cikkszám
08386
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08386
Szélesség:
575 mm
Magasság:
55 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, fedél, W = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tető. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapc