Schneider - Elosztószekr tetőlemez IP30 W=650 D=400 GT07965 - 08436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 650 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084365
Sonepar cikkszám
GT07965
Gyártói cikkszám
08436
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08436
Szélesség:
650 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Teli tető Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP30 fokozatú védettséget biztosít. Negyedfordulatú kötőelemeket is lehet hozzá ren