Schneider - Elosztószekr tetőlemez IP30 W=300 D=400 GT07966 - 08433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084334
Sonepar cikkszám
GT07966
Gyártói cikkszám
08433
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08433
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, P System, sima tető, W = 300mm, D = 400mm, IP30. IP védettségi szint: IP30 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré