Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 08330 H=1830 33M IP55 SN137981 - 08330

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 08330 H=1830 33M IP55 SN137981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 850 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137981

Gyártói cikkszám

08330

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08330

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

850 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1750 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

26 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr tömör ajtó 08330 H=1830 33M IP55