Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 12M H=630mm IP40 GT12057 - 08124

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 12M H=630mm IP40 GT12057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430081241

Sonepar cikkszám

GT12057

Gyártói cikkszám

08124

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08124

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

fehér

Magasság:

630 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

36 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Prisma Plus, G System, falra szerelt ház, sima ajtó, 12modul. IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető