Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 33M 850 széles IP30 SN077719 - 08254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430082545
Sonepar cikkszám
SN077719
Gyártói cikkszám
08254
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08254
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1680 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Tömör ajtó G szekrényhez W850 33M. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP30 ajtó nélkül, IP40 ajtóval, IP41 ajtóval és esővédő tetővel, IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel - mellső burkolat típusa: teli - tartozékok: door, handle. El