Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 800mm IP30 GT08057 - 08518

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 800mm IP30 GT08057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430085188

Sonepar cikkszám

GT08057

Gyártói cikkszám

08518

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08518

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Teli ajtó Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Biztosítja az ajtót, fogantyút, biztonsági zárat (405-ös kulcs), egyéb zárat, amely betétjét külön kell rendelni, és 2 db zsanért, 150 mm-es elválasztó az oldalmezőhöz és a l