Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 8224 H=1830 33M IP40 GT07788 - 08224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430082248
Sonepar cikkszám
GT07788
Gyártói cikkszám
08224
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08224
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1830 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli kábelmező ajtó Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Biztosítja az ajtót, fogantyút, biztonsági zárat (405-ös kulcs), egyéb zárat, amely betétjét külön kell rendelni, és 3 db zsanért. Elektroforézis kezelést és f