Schneider - Elosztószekr tömör ajtó 8224 H=1980 36M IP30 SN033557 - 08225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN033557
Gyártói cikkszám
08225
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08225
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1830 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó W600 36M Prisma G IP30. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel, IP40 ajtóval, IP41 ajtóval és esővédő tetővel, IP30 ajtó nélkül - mellső burkolat típusa: teli - tartozékok: handle, door. Elő