Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 1 modul 50mm GT06741 - 03801

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 1 modul 50mm GT06741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430038016

Sonepar cikkszám

GT06741

Gyártói cikkszám

03801

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03801

Szélesség:

500 mm

Magasság:

50 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény, Prisma Pack 250 elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter elleni védelmet tarta