Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 5modulos GT06150 - 03805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038054
Sonepar cikkszám
GT06150
Gyártói cikkszám
03805
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03805
Szélesség:
500 mm
Magasság:
250 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
5
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter elleni védelmet tartalmaz. Matt vagy sima felületi bev