Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 6 modul 300mm GT06693 - 03806

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör homloklap  6 modul 300mm GT06693

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430038061

Sonepar cikkszám

GT06693

Gyártói cikkszám

03806

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03806

Szélesség:

500 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

6

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi por elleni védelmet tartalmaz. Matt vagy sima fe