Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 9 modul 450mm GT14888 - 03807

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör homloklap 9 modul 450mm GT14888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 450 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 9

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

23 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430038078

Sonepar cikkszám

GT14888

Gyártói cikkszám

03807

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03807

Szélesség:

500 mm

Magasság:

450 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

9

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Prisma Plus, G P System, sima előlap, 9modul. termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustes