Schneider - Elosztószekr tömör szerelőlap 210x150 GT72161 - 08861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088615
Sonepar cikkszám
GT72161
Gyártói cikkszám
08861
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08861
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Elosztószekr tömör szerelőlap 210x150