Schneider - Elosztószekr tömör szerelőlap 72x72 műszerhez GT08013 - 03900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - építőcsoporthordozó
Szélesség - 72 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430039006
Sonepar cikkszám
GT08013
Gyártói cikkszám
03900
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03900
Kivitel:
építőcsoporthordozó
Szélesség:
72 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
72 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G P System, sima szerelőlemez 72x72mm-es eszközhöz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíth