Schneider - Elosztószekr tömör szerelőlap 96x96 műszerhez GT12581 - 03901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430039013
Sonepar cikkszám
GT12581
Gyártói cikkszám
03901
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03901
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G P System, sima szerelőlemez 96x96mm-es eszközhöz. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - szerelőlemez leírás: teli. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíth