Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör tető 400mm IP55 GT35759 - 08654

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör tető 400mm IP55 GT35759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430086543

Sonepar cikkszám

GT35759

Gyártói cikkszám

08654

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08654

Szélesség:

400 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9001

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Prisma Plus, P System, sima tető, W = 400mm, D = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré