Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör tető 650mm IP55 GT35760 - 08656

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör tető 650mm IP55 GT35760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 650 mm

  • Magasság - 2 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430086567

Sonepar cikkszám

GT35760

Gyártói cikkszám

08656

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08656

Szélesség:

650 mm

Magasság:

2 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

650 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9001

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Prisma Plus, P System, sima tető, W = 650mm, D = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré