Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr tömör tető 800mm IP55 GT35761 - 08658

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr tömör tető 800mm IP55 GT35761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430086581

Sonepar cikkszám

GT35761

Gyártói cikkszám

08658

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08658

Szélesség:

800 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9001

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Prisma Plus, P System, sima tető, W = 800mm, D = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré