Schneider - Elosztószekr vázszerkezet W=650+150mm D=400mm GT10781 - 08407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084075
Sonepar cikkszám
GT10781
Gyártói cikkszám
08407
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08407
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma elosztószekrény keretrendszer. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Négy darab keresztmerevítőt, rögzítő hardvert, egymás mellé illesztő készletet és két keretet tartalmaz. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvé