Schneider - Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x400 (RAL7035) GT53063 - NSYMA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182556
Sonepar cikkszám
GT53063
Gyártói cikkszám
NSYMA44
Gyártói típuskód
Himel NSYMA44
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
60 mm
Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x400 (RAL7035)