Schneider - Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x500 (RAL7035) GT53064 - NSYMA45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182563
Sonepar cikkszám
GT53064
Gyártói cikkszám
NSYMA45
Gyártói típuskód
Himel NSYMA45
Szélesség:
500 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
60 mm
Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x500 (RAL7035)