Schneider - Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x600 (RAL7035) GT53065 - NSYMA46
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182570
Sonepar cikkszám
GT53065
Gyártói cikkszám
NSYMA46
Gyártói típuskód
Himel NSYMA46
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
60 mm
Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 400x600 (RAL7035)