Schneider - Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 500x500 (RAL7035) GT53066 - NSYMA55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182594
Sonepar cikkszám
GT53066
Gyártói cikkszám
NSYMA55
Gyártói típuskód
Himel NSYMA55
Szélesség:
500 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
60 mm
Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 500x500 (RAL7035)