Schneider - Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 600x600 (RAL7035) GT53067 - NSYMA66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480182631
Sonepar cikkszám
GT53067
Gyártói cikkszám
NSYMA66
Gyártói típuskód
Himel NSYMA66
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
60 mm
Elosztószekr védőkeret vezérlő kész-hez 600x600 (RAL7035)