Schneider - Elosztószekr védőrács+szűrőbetét V65-höz IP20 GT51348 - NSYCAG108LP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 108 mm
Szélesség - 124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 124 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151927
Sonepar cikkszám
GT51348
Gyártói cikkszám
NSYCAG108LP
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG108LP
Szekrényszélességhez alkalmas:
108 mm
Szélesség:
124 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
124 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
108 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr védőrács+szűrőbetét V65-höz IP20