Schneider - Elosztószekr védőtető 1000x300mm (RAL7035) GT53076 - NSYTJ10030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1009 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198892
Sonepar cikkszám
GT53076
Gyártói cikkszám
NSYTJ10030
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ10030
Szélesség:
1009 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1000x300mm (RAL7035)