Schneider - Elosztószekr védőtető 1000x320mm PLA-hoz (RAL7035) SN033831 - NSYTJPLA103G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 38 mm
Mélység - 320 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777356
Sonepar cikkszám
SN033831
Gyártói cikkszám
NSYTJPLA103G
Gyártói típuskód
PLA NSYTJPLA103G
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
38 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1000x320mm PLA-hoz (RAL7035)