Schneider - Elosztószekr védőtető 1000x400mm CMO-hoz RAL7035 GT57048 - NSYSC1040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1007 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131092
Sonepar cikkszám
GT57048
Gyártói cikkszám
NSYSC1040
Gyártói típuskód
Himel NSYSC1040
Szélesség:
1007 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1000x400mm CMO-hoz RAL7035