Schneider - Elosztószekr védőtető 1000x500mm RAL7035 GT53075 - NSYSC1050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1007 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 525 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131108
Sonepar cikkszám
GT53075
Gyártói cikkszám
NSYSC1050
Gyártói típuskód
Himel NSYSC1050
Szélesség:
1007 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
525 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1000x500mm RAL7035