Schneider - Elosztószekr védőtető 1200x400mm CMO-hoz RAL7035 GT53069 - NSYSC1240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1207 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131139
Sonepar cikkszám
GT53069
Gyártói cikkszám
NSYSC1240
Gyártói típuskód
Himel NSYSC1240
Szélesség:
1207 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1200x400mm CMO-hoz RAL7035