Schneider - Elosztószekr védőtető 1600x400mm SM-hez RAL7035 GT64562 - NSYSC1640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1607 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
81 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131160
Sonepar cikkszám
GT64562
Gyártói cikkszám
NSYSC1640
Gyártói típuskód
Himel NSYSC1640
Szélesség:
1607 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1600x400mm SM-hez RAL7035