Schneider - Elosztószekr védőtető 1600x500mm CMO-hoz RAL7035 GT58861 - NSYSC1650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1607 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 525 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131177
Sonepar cikkszám
GT58861
Gyártói cikkszám
NSYSC1650
Gyártói típuskód
Himel NSYSC1650
Szélesség:
1607 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
525 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 1600x500mm CMO-hoz RAL7035