Schneider - Elosztószekr védőtető 200x150mm (RAL7035) GT91327 - NSYTJ2015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 209 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198854
Sonepar cikkszám
GT91327
Gyártói cikkszám
NSYTJ2015
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ2015
Szélesség:
209 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 200x150mm (RAL7035)