Schneider - Elosztószekr védőtető 250x200mm (RAL7035) GT53078 - NSYTJ2520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 259 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198830
Sonepar cikkszám
GT53078
Gyártói cikkszám
NSYTJ2520
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ2520
Szélesség:
259 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető (250*200). termék vagy komponens típusa: tető - tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3D - készülék összetétel: instruction sheet, tető, rögzítőelemek. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üveg