Schneider - Elosztószekr védőtető 400x150mm (RAL7035) GT53081 - NSYTJ4015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 409 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198809
Sonepar cikkszám
GT53081
Gyártói cikkszám
NSYTJ4015
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ4015
Szélesség:
409 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 400x150mm (RAL7035)