Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr védőtető 400x200mm (RAL7035) GT53082 - NSYTJ4020

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr védőtető 400x200mm (RAL7035) GT53082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 409 mm

  • Magasság - 36 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480198793

Sonepar cikkszám

GT53082

Gyártói cikkszám

NSYTJ4020

Gyártói típuskód

Himel NSYTJ4020

Szélesség:

409 mm

Magasság:

36 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Elosztószekr védőtető 400x200mm (RAL7035)