Schneider - Elosztószekr védőtető 400x250mm (RAL7035) GT53083 - NSYTJ4025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 409 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198786
Sonepar cikkszám
GT53083
Gyártói cikkszám
NSYTJ4025
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ4025
Szélesség:
409 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 400x250mm (RAL7035)