Schneider - Elosztószekr védőtető 500x150mm (RAL7035) GT53084 - NSYTJ5015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 509 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198779
Sonepar cikkszám
GT53084
Gyártói cikkszám
NSYTJ5015
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ5015
Szélesség:
509 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Védőtető (500*150). termék vagy komponens típusa: tető - tartománykompatibilitás: Spacial S3D, Spacial CRN - készülék összetétel: tető, instruction sheet, rögzítőelemek. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üveg