Schneider - Elosztószekr védőtető 500x200mm (RAL7035) GT53085 - NSYTJ5020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 509 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198762
Sonepar cikkszám
GT53085
Gyártói cikkszám
NSYTJ5020
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ5020
Szélesség:
509 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 500x200mm (RAL7035)