Schneider - Elosztószekr védőtető 500x250mm (RAL7035) GT53086 - NSYTJ5025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 509 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198755
Sonepar cikkszám
GT53086
Gyártói cikkszám
NSYTJ5025
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ5025
Szélesség:
509 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 500x250mm (RAL7035)