Schneider - Elosztószekr védőtető 600x250mm (RAL7035) GT53088 - NSYTJ6025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 609 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 250 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198731
Sonepar cikkszám
GT53088
Gyártói cikkszám
NSYTJ6025
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ6025
Szélesség:
609 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
250 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 600x250mm (RAL7035)