Schneider - Elosztószekr védőtető ( 600x300) CRN-hez (RAL7035) GT53068 - NSYTJ6030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 609 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198724
Sonepar cikkszám
GT53068
Gyártói cikkszám
NSYTJ6030
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ6030
Szélesség:
609 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Többcélú tetőelem PanelSeT CRN és PanelSeT S3D szekrényekhez. A tetőelem minden 600 mm széles és 300 mm mély szekrénymodellre felszerelhető. A névleges szélesség 600 mm, a tényleges szélesség 609 mm. A névleges mélység 300 mm, a tényleges mélység 314,5 mm. Magassága 42 mm. 4 M6-os csavarral rögzíthető a szekrény tetején. A tetőelem horganyzott acélból készült (RAL 7035 színben). Nagyfokú ellenállást biztosít az ütésekkel, a hőmérséklettel és a rossz időjárással szemben. A készlet a tetőelemből, a rögzítőelemekből és a használati utasításból áll. Nettó súlya 3,3 kg.