Schneider - Elosztószekr védőtető 600x300mm SM-hez RAL7035 GT65050 - NSYSC630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 607 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 325 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131252
Sonepar cikkszám
GT65050
Gyártói cikkszám
NSYSC630
Gyártói típuskód
Himel NSYSC630
Szélesség:
607 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
325 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 600x300mm SM-hez RAL7035