Schneider - Elosztószekr védőtető (600x400) CMO-hoz (RAL7035) GT53070 - NSYSC640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 607 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 425 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485131269
Sonepar cikkszám
GT53070
Gyártói cikkszám
NSYSC640
Gyártói típuskód
Himel NSYSC640
Szélesség:
607 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
425 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető (600x400) CMO-hoz (RAL7035)