Schneider - Elosztószekr védőtető ( 600x400) CRN-hez (RAL7035) GT85037 - NSYTJ6040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 609 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198717
Sonepar cikkszám
GT85037
Gyártói cikkszám
NSYTJ6040
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ6040
Szélesség:
609 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető ( 600x400) CRN-hez (RAL7035)