Schneider - Elosztószekr védőtető 800x200 CRN-hez SN085915 - NSYTJ8020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 809 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 200 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480198700
Sonepar cikkszám
SN085915
Gyártói cikkszám
NSYTJ8020
Gyártói típuskód
Himel NSYTJ8020
Szélesség:
809 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekr védőtető 800x200 CRN-hez